Uvodnica za plastično cev EC ECGX20M, 20mm IP65 M20x1,5 25mm SI [ECGX20M]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 20
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: Metrični
- Navojni priključek velikost: 25
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.