Uvodnica za plastično cev EC ECGX16M, 16mm IP65 M16x1,5 20mm SI [ECGX16M]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 16
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: Metrični
- Navojni priključek velikost: 20
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.