Uvodnica za plastično cev EC ECGX16-16, 16mm IP65 PG16 22mm SI [ECGX16-16]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 16
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG16
- Navojni priključek velikost: 22mm
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.