Uvodnica za plastično cev EC ECGX16-11 16mm IP65 PG11 18,5mm [ECGX16-11]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 16
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG11
- Navojni priključek velikost: 18,5mm
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.