Uvodnica za plastično cev EC ECGX35-36, 35mm IP65 PG36 47mm SI [ECGX35-36]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 35
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG36
- Navojni priključek velikost: 47mm
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.