Uvodnica za plastično cev EC ECGX12-11 12mm IP65 PG11 18,5mm SI [ECGX12-11]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 12
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG11
- Navojni priključek velikost: 18,5mm
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.