Uvodnica za plastično cev EC ECGX10M, 10mm IP65 M10x1,5 15mm SI [ECGX10M]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 10
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: Metrični
- Navojni priključek velikost: 15
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.