Uvodnica za kovinsko cev Hellermanntyton SC20-FM-M20 M20x1,5 20mm 40 ravni ME Ponikljano 15,3mm 26,3mm [166-30304 - SC20-FM-M20-NPB-ML]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Navojni priključek velikost: M20x1,5
- Nominalni premer (mm): 20
- Zaščita (IP) odvisna od vodnika: 40
- Izvedba: Ravna
- Material ohišja: Medenina
- Površinska obdelava: Ponikljano
- Najmanjši notranji premer cevi (mm): 15,3
- Skupna dolžina (mm): 26,3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.