SKINTOP SKINTOP BS 13,5 UVODNICA PG 13,5 42344mm PVC Poliamid IP68 ni HF SI [53015630]
- Linija izdelkov: SKINTOP
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 13,5
- Primeren za premer kabla (mm): 42344
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.