Kabelska uvodnica WAGO 895-1604 M 25 1,5mm 20-26mm kovina ME IP20 ni HF Ne [895-1604]
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 20-26
- Material: kovinski
- Kakovost materiala: Medenina
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- EMC različica: Ne
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.