Kabelska uvodnica SKINTOP STR-M M 50X 1,5mm PVC ČR [53111360]

ŠIFRA 2608629 EAN 4044773176353 LAPP 53111360
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SKINTOP
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 50
  • Korak navoja (mm): 1,5
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.