Kabelska uvodnica SKINTOP ST-M 16x1,5 RAL 7001 SGY M 16X 1,5mm Poliamid IP69 [53111010 - L53111010]
- Linija izdelkov: SKINTOP
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 16
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP69
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.