Kabelska uvodnica SKINTOP EX M 25X 1,5mm PVC IP68 ČR [54115230 - ATEX]
- Linija izdelkov: SKINTOP
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.