Kabelska uvodnica SKINTOP EX M 20X 1,5mm PVC MO [54115420 - ATEX]
- Linija izdelkov: SKINTOP
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 20
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Umetna masa
- Barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.