Kabelska uvodnica SCHNEIDER PG 29 16mm PVC polistiren IP55 HF sv.siva Izrezano tesnilo [83996 - Final distribution d]

ŠIFRA 2612118 EAN 3303430839965 SCHNEIDER ELECTRIC 83996 - Final distribution d
Kaedra - kabelska tesnilka - PG29
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 29
  • Primeren za premer kabla (mm): 16
  • Material: Umetna masa
  • Kakovost materiala: polistiren
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Barva: svetlo siva
  • Vrsta tesnenja: Izrezano tesnilo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.