Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC PG7 MS PG 7 2,5mm kovina ME IP68 ni HF drugo tesnilni obroč [2085607 - V-TEC PG7 MS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 7
- Primeren za premer kabla (mm): 2,5
- Material: kovinski
- Kakovost materiala: Medenina
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: Drugo
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.