Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC PG36 SGR PG 361,5mm 18mm PVC Poliamid IP68 HF drugo tesnilni obroč [2022680 - V-TEC PG36 SGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 36
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 18
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: Drugo
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.