Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC PG21+ LGR PG 211,5mm 9mm PVC Poliamid IP68 HF sv.siva tesnilni obroč [2024665 - V-TEC PG21+ LGR]
ŠIFRA 2751293
EAN 4012195861089
Obo Bettermann
2024665 - V-TEC PG21+ LGR
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 21
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 9
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: svetlo siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.