Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC PG11 MS PG 11 3,5mm kovina ME IP68 ni HF drugo tesnilni obroč [2085623 - V-TEC PG11 MS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 11
- Primeren za premer kabla (mm): 3,5
- Material: kovinski
- Kakovost materiala: Medenina
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: Drugo
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.