Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MS-M M 75X 1,5mm 58-68mm kovina ME IP68 ni HF SR [53112510]
ŠIFRA 1194996
EAN 4044774405056
LAPP
53112510
Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MS-M 75 X 1,5mm metrična, IP68, ponikljana medenina
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 75
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 58-68
- Material: kovinski
- Kakovost materiala: Medenina
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: Srebrna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.