Kabelska uvodnica HAUPA PG 7 6,5mm kovina ME IP68 HF tesnilni obroč [250630]

ŠIFRA 2727756 EAN 4011923561666 HAUPA 250630
Kabelska uvodnica HAUPA PG 7, iz ponikljane medenine, IP68
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAUPA
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 7
  • Primeren za premer kabla (mm): 6,5
  • Material: kovinski
  • Kakovost materiala: Medenina
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.