Kabelska uvodnica HAUPA M 50X 1,5mm 38mm PVC Poliamid IP68 HF sv.siva tesnilni obroč [250056]
- Linija izdelkov: HAUPA
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 50
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 38
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: svetlo siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.