Kabelska uvodnica HAUPA M 32X 1,5mm 25mm PVC Poliamid IP68 HF ČR tesnilni obroč [250092]
ŠIFRA 2736381
EAN 4011923497170
HAUPA
250092
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HAUPA
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 32
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 25
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: Črna
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.