Kabelska uvodnica HAUPA M 16X 1,5mm 10mm PVC Poliamid IP68 HF sv.siva tesnilni obroč [250042]
- Linija izdelkov: HAUPA
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 16
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 10
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: svetlo siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.