Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 043 M 16X1,5mm 5mm PVC Poliamid IP68 ni HF sv.siva tesnilni obroč Ne [GW52043]
- Linija izdelkov: GEWISS
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 16
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 5
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: svetlo siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
- EMC različica: Ne
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.