Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 008 PG 36 17-20 in 30-34mm PVC Poliamid IP66 ni HF sv.siva Izrezano tesnilo Ne [GW52008]
- Linija izdelkov: GEWISS
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 36
- Primeren za premer kabla (mm): 17-20 in 30-34
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: svetlo siva
- Vrsta tesnenja: Izrezano tesnilo
- EMC različica: Ne
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.