Kabelska uvodnica BM (pak = 25 kos) M 20X 1,5mm 6-12mm PVC IP68 SI [4920 - BM 4920]

ŠIFRA 1162696 EAN 8013629492004 BM 4920 - BM 4920
Kabelska uvodnica BM M 20X1,5 PVC IP68 SIVA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 20
  • Korak navoja (mm): 1,5
  • Primeren za premer kabla (mm): 6-12
  • Material: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.