Kabelska uvodnica BM M 20X 1,5mm ponikljana medenina IP54 [2820 - BM 2820]
- Linija izdelkov: BM
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 20
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: ponikljana medenina
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.