Kabelska uvodnica BizLine PG 21 13-18mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SI tesnilni obroč [BIZ 206021 - 206021]

ŠIFRA 2810719 EAN 3700420330219 BizLine BIZ 206021 - 206021
Kabelska uvodnica BizLine PG 21 za kabel: 13-18mm poliamid ojačana s steklenimi vlakni, IP68, siva
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 21
  • Primeren za premer kabla (mm): 13-18
  • Material: Umetna masa
  • Kakovost materiala: Poliamid
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen.
  • Barva: siva
  • Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.