Kabelska uvodnica BizLine PG 16 10-14mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SI tesnilni obroč (pak 5 kos) [BIZ 205016 - 205016]
- Linija izdelkov: BizLine
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 16
- Primeren za premer kabla (mm): 10-14
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen.
- Barva: siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.