Kabelska uvodnica BizLine PG 16 10-14mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SI tesnilni obroč [BIZ 206016 - 206016]

ŠIFRA 2810718 EAN 3700420330202 BizLine BIZ 206016 - 206016
Kabelska uvodnica BizLine PG 16 za kabel: 10-14mm poliamid ojačana s steklenimi vlakni, IP68, siva
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 16
  • Primeren za premer kabla (mm): 10-14
  • Material: Umetna masa
  • Kakovost materiala: Poliamid
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen.
  • Barva: siva
  • Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.