Kabelska uvodnica BizLine PG 11 5-10mm Poliamid IP68 brezhalogen. SI (pak 10kos) [BIZ 205011 - 205011]

ŠIFRA 2810922 EAN 3700420330097 BizLine BIZ 205011 - 205011
Kabelska uvodnica BizLine PG 11 za kabel: 5-10mm, poliamid ojačana s steklenimi vlakni, IP68, siva (pak 10kos)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 11
  • Primeren za premer kabla (mm): 5-10
  • Kakovost materiala: Poliamid
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen.
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.