Kabelska uvodnica BizLine M 63 34-44mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SI tesnilni obroč [BIZ 206163 - 206163]
- Linija izdelkov: BizLine
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 63
- Primeren za premer kabla (mm): 34-44
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen.
- Barva: siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.