Kabelska uvodnica BizLine M 25 13-18mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SI tesnilni obroč (pak 5 kos) [BIZ 205125 - 205125]
* Pokrov proti vibracijam.
* Poliamid 6.
* Neoprenski tesnilni obroč za oceno IP68, 5 barov (50 m) 30 minut.
Šestkotna protimatica iz poliamida 6, ojačana s steklenimi vlakni, nameščena na podnožje.
* Preizkus žaril
- Linija izdelkov: BizLine
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Primeren za premer kabla (mm): 13-18
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen.
- Barva: siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.