Kabelska uvodnica BizLine M 25 13-18mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SI tesnilni obroč [BIZ 206125 - 206125]
- Linija izdelkov: BizLine
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Primeren za premer kabla (mm): 13-18
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen.
- Barva: siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.