Kabelska uvodnica BizLine M 20 6-12mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SI tesnilni obroč (pak 10kos) [BIZ 205120 - 205120]
- Linija izdelkov: BizLine
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 20
- Primeren za premer kabla (mm): 6-12
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen.
- Barva: siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.