Kabelska uvodnica SKINTOP STR-M M 32X 1,5mm PVC ČR [L53111340 - SKINTOP STR-M]
- Linija izdelkov: SKINTOP
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 32
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.