Kabelska uvodnica SKINTOP MSR-M-XL M 20X 1,5mm kovina [53112125]
- Linija izdelkov: SKINTOP
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 20
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.