Kabelska uvodnica RITTAL 20x1,5mm 6-12mm PVC drugo IP68 ni brezhalogen. SI tesnilni obroč ni EMC [50kos] [2411621 - SZ 2411.621]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 20x
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 6-12
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Drugo
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen.
- Barva: siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
- EMC različica: ni EMC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.