Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM40 EMV-K 19mm kovina ME IP68 ni HF drugo tesnilni obroč [2086181 - V-TEC VM40 EMV-K]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Primeren za premer kabla (mm): 19
- Material: kovinski
- Kakovost materiala: Medenina
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: Drugo
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.