Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM20+ LGR M 20X 1,5mm 6mm PVC Poliamid IP68 HF sv.siva tesnilni obroč [2022766 - V-TEC VM20+ LGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 20
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 6
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: svetlo siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.