Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M SVETLO SIVA M 20X 1,5mm 41456mm PVC Poliamid IP68 ni HF SI [53111420]
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 20
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 41456
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.