Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M M 16X 1,5mm 4,5-10mm PVC Poliamid IP68 ni HF SI [53111410]
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 16
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 4,5-10
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.