Kabelska uvodnica HAUPA M 50X 1,5mm 38mm kovina ME IP68 HF tesnilni obroč [250612]
- Linija izdelkov: HAUPA
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 50
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 38
- Material: kovinski
- Kakovost materiala: Medenina
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.