Kabelska uvodnica HAUPA EMC M 25X 1,5mm 14mm kovina ME IP68 HF tesnilni obroč [250656]

ŠIFRA 2778670 EAN 4011923566470 HAUPA 250656
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAUPA
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
  • Korak navoja (mm): 1,5
  • Primeren za premer kabla (mm): 14
  • Material: kovinski
  • Kakovost materiala: Medenina
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.