Kabelska uvodnica BizLine PG 9 4-8mm Poliamid IP68 brezhalogen. SI (pak 10 kos) [BIZ 205009 - 205009]

ŠIFRA 2810921 EAN 3700420330080 BizLine BIZ 205009 - 205009
Kabelska uvodnica BizLine z navojem PG 9, ojačana s steklenimi vlakni, Halogen free, IP68. Pakirano 10 kos.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 9
  • Primeren za premer kabla (mm): 4-8
  • Kakovost materiala: Poliamid
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen.
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.