Kabelska uvodnica BizLine PG 7 3-6,5mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SI tesnilni obroč [BIZ 206007 - 206007]

ŠIFRA 2810714 EAN 3700420330165 BizLine BIZ 206007 - 206007
Kabelska uvodnica BizLine PG 7 za kabel: 3-6,5mm, poliamid ojačana s steklenimi vlakni, IP68,siva
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 7
  • Primeren za premer kabla (mm): 3-6,5
  • Material: Umetna masa
  • Kakovost materiala: Poliamid
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen.
  • Barva: siva
  • Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.