Kabelska uvodnica BizLine PG 29 18-25mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SI tesnilni obroč [BIZ 206029 - 206029]

ŠIFRA 2810720 EAN 3700420330226 BizLine BIZ 206029 - 206029
Kabelska uvodnica BizLine PG 29 za kabel: 18-25mm poliamid ojačana s steklenimi vlakni, IP68, siva
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 29
  • Primeren za premer kabla (mm): 18-25
  • Material: Umetna masa
  • Kakovost materiala: Poliamid
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen.
  • Barva: siva
  • Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.