Čep SKINDICHT BL-M M 50 1,5mm kovina [52103163]

ŠIFRA 1213049 EAN 4044773330953 LAPP 52103163
Čep SKINDICHT BL-M 50 x 1,5mm metričen, ponikljana medenina
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SKINDICHT
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 50
  • Korak navoja (mm): 1,5
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.