Čep SKINDICHT BL-M ATEX M 40 1,5mm ponikljana medenina [52103153]
- Linija izdelkov: SKINDICHT
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 40
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: ponikljana medenina
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.